マパール
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃数
4
5
6
刃長(mm)
選択してください
10
12.5
15
20
25
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491864
CPM140-0800Z04-F0016-06-HP383
8
6
4
10
15
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491873
CPM140-1000Z04-F0020-08-HP383
10
8
4
12.5
18
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491882
CPM140-1200Z04-F0024-10-HP383
12
10
4
15
22
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491898
CPM140-1600Z05-F0032-12-HP383
16
12
5
20
28
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491907
CPM140-2000Z06-F0040-16-HP383
20
16
6
25
35
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491916
CPM140-2500Z06-F0050-20-HP383
25
20
6
32
45
¥
57,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください