ブラストン
CR用粘着ローラー用ハンドル柄
別売りのハンドルと組み合わせて、床、壁、天井の掃除ができます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
トラスコ品番
497-2775
材質
アルミ
長さ(mm)
690(収縮時)~1170(最大)
質量(g)
120
タイプ
収縮タイプ(ネジ込式)
内容量
1本
注意
※ローラー、ローラーハンドルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489134
BSC-84300
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください