MAKINO
ボックスパーツケース
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途
小物の収納、管理用に
材質
PP
仕様
本体・フタ一体型ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496746
EMK-100
100×100×36.5
85.5×92×30.5
63.4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
21498392
GMK-180
180×108.5×46.5
170×90×38
144.2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21498408
GMK-250
250×130×50
240×112×45
218
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください