RIDGID(日本エマソン)
HC-300/HC-450携帯用ケース
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。
トラスコ品番
495-1859
適合機種
76792、57602
幅(mm)
480
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
320
奥行(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486675
84427
オープン
¥
86,980
値下げ
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください