LED合図灯

LED合図灯 - 日本緑十字社LED合図灯 - 日本緑十字社

「緑色」のLEDを使用した合図灯です。

用途夜間工事現場など長さ(mm)540トラスコ品番751-1761材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂幅(mm)34質量(g)144切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用)LED使用数(個)6内容量1本
注意
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477846325008
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする