NA151 黒シダホーキ短柄

NA151 黒シダホーキ短柄 - アズマ工業
(7件のレビュー)

細くしなやかな繊維で、砂ホコリも残さず掃けます。

用途玄関まわり・ベランダの掃除に長さ(mm)730トラスコ品番762-5341材質穂:ヒタムファイバー、柄:木に塗装幅(mm)220質量(g)188内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474452224825000
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2147445222482500057303015224090400224825000 AZH151 名匠黒シダほうき短柄 アズマ工業 57303015AZH151 名匠黒シダほうき短柄アズマ工業1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です 。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21474452
2019-01-30
用途: 工場内の掃除

コンクリートの床に落ちる金属カスや、埃の掃除に使用しています。
穂先も適度に柔らかく、ゴミ自体は良く取れるのですが、
柄が短すぎるので、やはりもう少し長い柄のほうきの方が、
腰には負担がかからないと思います。

対象商品 : 21474452
2019-02-07
用途: アパートの共有部分の掃除
不動産業

階段をはくのに丁度良いサイズです。適度に柔らかく細いので隅のごみが良く取れます。

対象商品 : 21474452
2018-07-01
用途: 精米工場の精米機の中の米ぬかを払う
かねき米の郷卸売・小売業

ホーキの毛がやわらかいのできれいに取りやすく気に入ってます。

対象商品 : 21474452
2018-01-19
用途: 作業場の掃除

土足の室内用に買いました。
細かい砂もカスも埃も取れて使いやすく大満足です。
屋外のコンクリートの上などには不向きだと思います。

対象商品 : 21474452
2017-09-21
用途: 事務室の清掃
医療・福祉・介護関連業

近辺で購入できる黒シダホーキは安っぽい作りでしたが、こちらのものはシダが細かく、しっかりした作りで大変満足しています。次回もAZUMA製を購入したいと思います。

対象商品 : 21474452
2016-10-14
用途: 玄関掃除

御庭番の箒と一緒に求めました。こちらもとてもいいです。砂ごみ、小石、綿埃しっかり集めてくれます。ホームセンターに置いてあるのは赤シダのものばかりで長い間良いホーキはないかと探し続けていたところモノタロウ秋カタログで見つけました。良かったです。

対象商品 : 21474452
2017-10-24
用途: ベランダの掃除

ある程度の硬さがあり、ベランダの落ち葉も滑らずに掃く事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする