NTRスクエアトレー

NTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINONTRスクエアトレー - MAKINO

定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。
底面は網状に穴が開いています。

用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして材質ナイロン系複合樹脂耐熱温度(℃)230内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
配列
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504315NTR-A010497-1230644330×250×335マス×2マス86×36×28
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504324NTR-A015497-1248536330×250×275マス×3マス53×40×22
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504333NTR-A020497-1256462330×250×235マス×4マス43×38×19
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504342NTR-A030497-1264404330×250×186マス×5マス35×30×14
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504358NTR-A050497-1272338330×250×1410マス×5マス33×19×10.5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21504367NTR-A100497-1281314330×250×1110マス×10マス22×14×7.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする