マパール
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。
高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
アラミド材(ケブラー(R))
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
選択してください
20
25
35
40
45
50
60
75
全長(mm)
選択してください
75
100
104
125
150
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21507666
SCM490-0400Z02R-S-HA-HU610
4
4
20
75
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21507675
SCM490-0500Z02R-S-HA-HU610
5
5
25
75
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507684
SCM490-0600Z02R-S-HA-HU610
6
6
35
100
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21507693
SCM490-0800Z02R-S-HA-HU610
8
8
40
100
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507702
SCM490-1000Z02R-S-HA-HU610
10
10
50
125
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507718
SCM490-1200Z02R-S-HA-HU610
12
12
60
125
¥
66,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507727
SCM490-1600Z02R-S-HA-HU610
16
16
75
150
¥
78,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21507736
SCM490-2000Z02R-S-HA-HU610
20
20
45
104
¥
96,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください