曜日別特売

OptiMill-Honeycomb SCM62

OptiMill-Honeycomb SCM62 - マパール

様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508086SCM620-0800Z08R-F0004HA-HU6078881963
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508104SCM620-1000Z08R-F0005HA-HU607101082272
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508122SCM620-1600Z08R-F0008HA-HU607161683292
51,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508043SCM620-0400Z08R-F0002HA-HU6074661157
15,600
取扱い終了
21508052SCM620-0500Z08R-F0003HA-HU6075661357
15,900
取扱い終了
21508068SCM620-0600Z08R-F0003HA-HU6076681357
15,900
取扱い終了
21508077SCM620-0635Z08R-F0003HA-HU6076.35881363
25,000
取扱い終了
21508095SCM620-0953Z08R-F0005HA-HU6079.531082272
29,800
取扱い終了
21508113SCM620-1200Z08R-F0006HA-HU607121282683
39,100
取扱い終了
21508138SCM620-2000Z08R-F0010HA-HU6072020838104
119,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする