TAKEMOTO
PMP-700 No.1(N)
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
745
トラスコ品番
772-5787
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
86
色
透明
高さ(mm)
164
質量(g)
54
奥行(mm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466856
0096010000
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください