曜日別特売

SDSプラス エクステンションホルダー

SDSプラス エクステンションホルダー - ANEXSDSプラス エクステンションホルダー - ANEX
(2件のレビュー)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。

用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35内容量1本
注意
※SDSハンマードリルは回転モードで使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488547AKL-070SDS7057
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488556AKL-150SDS150154
2,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21488547
2017-05-23
用途: ハンマドリルで六角軸を使う際
運輸・通信業

特に問題なく使えています。長いタイプも使っており、同様ですが、六角軸の取り付け部分の動き(スライドさせる部分)が悪くなる時があります。

対象商品 : 21488556
2017-03-08
用途: アングルへの穴開け時
運輸・通信業

150mmタイプのものを購入したので、狭い場所への穴開け時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする