CHECKERS
UHB3025用 トンネルコネクター
CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。
追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。
用途
ホースブリッジの連結に
材質
高密度ポリウレタン
トラスコ品番
763-0751
長さ(mm)
0.21
幅(mm)
406
質量(kg)
7.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21511166
UHB3035TC
¥64,920
¥
38,980
¥42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください