CETACEA(セタシア)
ウェビングストラップ
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途
ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
幅(mm)
25
質量(g)
66.5
最大使用荷重(kg)
135
内容量
1個
注意
※腰に巻くベルトではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21500806
IDQR2S04ORNG
オレンジ
1200
¥
2,854
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21500815
IDQR2S04RED
赤
-
¥
2,854
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21500824
IDQR2S04YEL
黄
1200
¥
2,854
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください