曜日別特売

エアーブラシ(エクリプス)

エアーブラシ(エクリプス) - アネスト岩田

塗料噴出量が多く、高粘度色材の対応が可能です。
はめ込み式ノズル(ドロップインノズル)を採用し、分解洗浄が容易です。

用途車輌塗装をはじめあらゆる塗装、アートデザインにエアー取付ねじG1/8適正使用圧力(MPa)0.1~0.29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カップ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
21499214HP-BCS28
13,500
取扱い終了
¥13,500
21499232HP-BS1.5
15,000
取扱い終了
¥15,000
21499257HP-CS7
15,000
取扱い終了
¥15,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする