エアーブラシスタンダードキット(トリガータイプ)

エアーブラシスタンダードキット(トリガータイプ) - アネスト岩田
(1件のレビュー)

コンプレッサーは使用時のみ作動するON/OFFスイッチ機能付です。
操作のしやすいトリガータイプは疲れにくく長時間の塗装に最適です。

用途車輌塗装をはじめあらゆる塗装、アートデザインにノズル口径(Φmm)【エアーブラシ】0.3トラスコ品番756-2411セット内容エアブラシ(HP-TR1)、コンプレッサー(IS-850)、専用ホース、レギュレータ材質エアブラシ:真鍮、コンプレッサー:アルミ質量(kg)5電源(V)【コンプレッサー】単相100消費電力(W)【コンプレッサー】91最高使用圧力(MPa)【コンプレッサー】0.34エアー取付ねじ【エアーブラシ】G1/8適正使用圧力(MPa)【エアーブラシ】0.1~0.29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499302HP-ST850-TR1
48,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21499302
2022-05-18
用途: 日曜大工、ルアー製作等々
深谷メディカルビルKKサービス業

写真と現物が違う。ケースが欠品している。多分ノズルのケースだろう。
まだ使用はしていないので性能は不明ですが写真と違う嘘は遺憾ですね。
売り込みの写真に占めるイメージは有るのと無いのでは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする