allsafe
エアラインレール用スロープ
誰でも簡単に展開・格納できます。
アコーディオン式でスリムに収納可能です。
クイックリリースアダプターで簡単に装着できます。
用途
折りたたみ式車いす用スロープ
高さ(mm)
262
材質
アルミ
長さ(mm)
2105
トラスコ品番
763-4480
セット内容
スロープ、エアラインレール360mm(2本)
質量(kg)
31
タイプ
折りたたみ式
幅外寸(mm)
956
幅内寸(mm)
742
最大使用荷重(t)
0.2
折りたたみ時高さ(mm)
480
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に点検をしてください。
※使用時、足を出して使用して下さい。
※使用時、指を挟まないよう注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460337
ASS-2100
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません