TYROLIT
オフセット砥石 ”T-Grind”
トラスコ品番
774-8485
粒度
#24
厚さ(mm)
7
砥材
ZZA
質量(g)
185
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
硬度
T
外径(Φmm)
125
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512627
701518
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください