TYROLIT
オフセット砥石 スタンダードタイプ
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
厚さ(mm)
6
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
硬度
R
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512462
367548
30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21512478
367551
#30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください