曜日別特売

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - 日本緑十字社

病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。

用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1特性耐摩耗内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21471722148046若草25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21471738148047ピンク25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21471747148048水色25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21471756148049グレー25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21471765148086若草50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
7,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
21471774148087ピンク50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
21471783148088水色50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21471792148089グレー50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系19.1N/25mm
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする