カラービット2本組

カラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEXカラービット2本組 - ANEX
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数2内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21517168ACD-00100100753-645328No.00プラス(+)
910
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
21517177ACM-2130130470-997770No.2プラス(+)
740
439
483(税込)
当日出荷
21517186ACMD-2130130753-647047No.2プラス(+)
840
489
538(税込)
当日出荷
21517195ACMM-186565764-7611221.8マイナス(-)
710
419
461(税込)
当日出荷
21517204ACMM-256565764-7620232.5マイナス(-)
710
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする