曜日別特売

カラービット精密5本組

カラービット精密5本組 - ANEX
(4件のレビュー)

精密ネジ用ビット5本組です。

用途精密ネジ回しにトラスコ品番753-6496内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518428ACPM5-01(+)00、(+)0、(+)1、(-)3、(-)46.3565片頭クロムモリブデンバナジウム鋼56
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21518428
2024-07-20
用途: メンテナンス
株式会社 フジ食品

差し替えドライバーのビットとして使用
精密ドライバー単体だと、意外と力を入れずらい事が多いので、差し替えタイプだと力を含めてコントロールしやすい
可能であればもっと細身にしてくれれば、さらに使いやすいと思う

対象商品 : 21518428
2024-02-14
用途: パソコンのメンテナンス用
不動産業

ビット先端部がマグネット無しの為、パソコンのメンテナンスの際に磁気を気にせずに使用出来て良かったです。

対象商品 : 21518428
2021-07-20
用途: 機器の分解と組み立て

首下が長い精密が欲しかったので、品質と性能と価格のバランスが取れているこの製品を選択。
鉄ネジ、ステンレスネジでも舐めずに今の所良い感じです。
ホルダーがあったら、バラバラにならないので、別に探して買っておかないと、5本組が無くしそうです。

対象商品 : 21518428
2017-07-25
用途: 家電の分解修理時

#00~#1の+ネジをマキタのペンインパクトで回すために購入しました
今のところ問題なく使えております

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする