ANEX
カラービット段付2本組
片頭タイプです。
全長(mm)
65
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
先端形状
マイナス(-)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517213
ACMM-3065
494-2671
24
3
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
21517222
ACMM-4065
494-2680
27
4
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517238
ACMM-5065
494-2698
30
5
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください