曜日別特売

キットテスタ

キットテスタ - 西澤電機計器製作所キットテスタ - 西澤電機計器製作所キットテスタ - 西澤電機計器製作所
(1件のレビュー)

電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。

用途研修用に直流電圧(V)300交流電圧(V)600直流電流(A)0.3抵抗(Ω)2M抵抗(MΩ)2電源単3乾電池(R6P)×1本(付属)トラスコ品番767-3124幅(mm)92高さ(mm)136質量(g)240奥行(mm)39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×39×136内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
直流電流(A)
抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214821075220-053006000.32
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21482107
2023-03-05
用途: 家電の修理に必要
野村新聞店

高校生の時にやっぱりキットで組み立てたことがあるので
またやってみようかとw
昔と違う所 老眼でメガネと虫眼鏡でカラーコード見る羽目に・・・
面白かったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする