FESTOOL
グラナットソフト
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に
幅(mm)
115
色
スカイブルー
長さ(m)
25
基材
フォーム
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481434
497094
240
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481443
497096
400
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21481452
497098
600
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください