曜日別特売

クリューバー グリーススプレー

クリューバー グリーススプレー - NOKクリューバークリューバー グリーススプレー - NOKクリューバークリューバー グリーススプレー - NOKクリューバー
(1件のレビュー)

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。
潤滑性、さび止め性に優れています。
多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。

用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(mL)
トラスコ品番
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502188KLUBER L60-20~130300淡褐色756-6565鉱油系リチウムグリース、石油系溶剤
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21502197KLUBER L701-10~160300ベージュ756-6573鉱油系ウレアグリース、石油系溶剤
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21502215KLUBER L901-35~26095白色756-6590フッ素グリース、フッ素系溶剤
オープン
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502188
2017-03-21
用途: 機械のメンテナンス

機械メーカーからの指定で購入したが、一般品で代替できるのかなど一切不明。世の中にはこういう製品も多いのだろう。新しい機械なので、一応メーカーの言う通りにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする