曜日別特売

クリストンマトリックス セラミック砥石

クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)
(1件のレビュー)

最高品質のセラミック砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。
従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。
曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。

用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100内容量1個
全36種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501235JR1000-01021001000769-90512丁子染(ちょうじぞめ)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501244JR1000-01041001000769-90694丁子染(ちょうじぞめ)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21501253JR1000-01061001000769-90776丁子染(ちょうじぞめ)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
21501262JR1000-01101001000769-908510丁子染(ちょうじぞめ)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501278JR1000-01131001000769-909313丁子染(ちょうじぞめ)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501332JR150-0102100150769-91582萌黄(もえぎ)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
21501348JR150-0104100150769-91664萌黄(もえぎ)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21501357JR150-0106100150769-91746萌黄(もえぎ)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
返品不可
21501366JR150-0110100150769-918210萌黄(もえぎ)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501375JR150-0113100150769-919113萌黄(もえぎ)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21501384JR150-0300100150769-9204萌黄(もえぎ)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501436JR200-0102100200769-92552一斤染(いっこんぞめ)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501445JR200-0104100200769-92634一斤染(いっこんぞめ)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501454JR200-0106100200769-92716一斤染(いっこんぞめ)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
メーカー直送
21501472JR200-0113100200769-929813一斤染(いっこんぞめ)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501488JR200-0300100200769-9301一斤染(いっこんぞめ)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501533JR400-0102100400769-93522二藍(ふたあい)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
21501542JR400-0104100400769-93614二藍(ふたあい)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21501558JR400-0106100400769-93796二藍(ふたあい)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
21501567JR400-0110100400769-938710二藍(ふたあい)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501576JR400-0113100400769-939513二藍(ふたあい)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21501585JR400-0300100400769-9409二藍(ふたあい)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21501637JR600-0102100600769-94502赤白橡(あかしろつるばみ)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
21501646JR600-0104100600769-94684赤白橡(あかしろつるばみ)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21501655JR600-0106100600769-94766赤白橡(あかしろつるばみ)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
21501664JR600-0110100600769-948410赤白橡(あかしろつるばみ)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501673JR600-0113100600769-949213赤白橡(あかしろつるばみ)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21501682JR600-0300100600769-9506赤白橡(あかしろつるばみ)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501734JR800-0102100800769-95572浅葱(あさぎ)0.4
1,000
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
21501743JR800-0104100800769-95654浅葱(あさぎ)1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21501752JR800-0106100800769-95736浅葱(あさぎ)1.4
3,000
2,088
2,297(税込)
当日出荷
21501777JR800-0113100800769-959013浅葱(あさぎ)3.2
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501786JR800-0300100800769-9603浅葱(あさぎ)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501287JR1000-03001001000769-9107丁子染(ちょうじぞめ)1.8
4,000
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
21501463JR200-0110100200769-928010一斤染(いっこんぞめ)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
21501768JR800-0110100800769-958110浅葱(あさぎ)2.4
4,000
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21501348
2018-03-15
用途: 金型磨き
製造業

荒いセラミック砥石が必要なので購入しましたが、素材がモロクて、直ぐに縦側に繊維通りに割けてしまいました!割けたセラミックをまた使うと、また割けてしまい?段々幅が細くなりました?超音波を使うと直ぐに割けます?手で、こすっても割けたり、割けたり、で1本が直ぐに無くなります!荒らさは良いのですが、品物の強度が足りませんね!同じメーカーの#400も使ってみましたが、同じ様な感じで、割けてしまいます?多分材質が悪いのだと思います、一緒に他社のセラミック砥石も購入しましたが、全然もちが良いですし、割けたり、、かけたりは無いです、このメーカーの品物は使えませんね、1本が直ぐダメになるので、逆に高く付きますね、私もセラミック砥石を使って仕事をして、経験は長いですが、ここまでダメなセラミック砥石は初めてでした、多分メーカーのクオリティーが低いのだと思います、安物買いの銭失いとは、この事でした、残念です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする