曜日別特売

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)
(1件のレビュー)

従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。

用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501296JR1000-03031001000769-91150.30.3丁子染(ちょうじぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501305JR1000-05051001000770-81570.50.5丁子染(ちょうじぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501314JR1000-07071001000769-91310.70.7丁子染(ちょうじぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501323JR1000-09091001000769-91400.90.9丁子染(ちょうじぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501393JR150-0303100150769-92120.30.3萌黄(もえぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501402JR150-0505100150769-92210.50.5萌黄(もえぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501418JR150-0707100150769-92390.70.7萌黄(もえぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501427JR150-0909100150769-92470.90.9萌黄(もえぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501497JR200-0303100200769-93100.30.3一斤染(いっこんぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501506JR200-0505100200770-81730.50.5一斤染(いっこんぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501515JR200-0707100200769-93360.70.7一斤染(いっこんぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501524JR200-0909100200769-93440.90.9一斤染(いっこんぞめ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
21501594JR400-0303100400769-94170.30.3二藍(ふたあい)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501603JR400-0505100400770-81810.50.5二藍(ふたあい)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501612JR400-0707100400769-94330.70.7二藍(ふたあい)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501628JR400-0909100400769-94410.90.9二藍(ふたあい)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501698JR600-0303100600769-95140.30.3赤白橡(あかしろつるばみ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501707JR600-0505100600770-81900.50.5赤白橡(あかしろつるばみ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501716JR600-0707100600769-95310.70.7赤白橡(あかしろつるばみ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501725JR600-0909100600769-95490.90.9赤白橡(あかしろつるばみ)
1,500
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
21501795JR800-0303100800769-96110.30.3浅葱(あさぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501804JR800-0505100800770-82030.50.5浅葱(あさぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
21501813JR800-0707100800769-96380.70.7浅葱(あさぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21501822JR800-0909100800769-96460.90.9浅葱(あさぎ)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21501314
2025-12-30
用途: 陶磁器の研磨に使用しています。
その他業種

細かい部分をピンポイントで研磨することができ大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする