曜日別特売

クリップリムーバー

クリップリムーバー - ANEXクリップリムーバー - ANEXクリップリムーバー - ANEXクリップリムーバー - ANEX
(12件のレビュー)

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。

全長(mm)240材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32軸長(mm)130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148708691356(差込)
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21487095913610(差込)
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487095
2025-10-10
用途: 自動車内張剥がし
その他業種

長尺タイプを探していたらこちらが評判良さそうなので購入しました。使用感はちょうどいいです。また、先端が保護されているので傷などがつかなくていいです。

対象商品 : 21487095
2024-01-19
用途: 車整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車の内張りを止めているクリップを外すのに役立っています。
大きさも丁度よい。取っ手部分が一部赤くなっているので
見つけやすい、コスパ、耐久性もよいと思います。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 21487095
2024-02-10
用途: 自動車整備に

内張りやアンダーカバーのクリップ外しに使用。キズ防止も付いているのもいい。グリップの赤色も目立っていい。

対象商品 : 21487095
2022-08-08
用途: 車両のクリップ外し
その他業種

今までドライバーで外していましたが、とても外しやすくなりました。専用工具を購入して良かったです。
ゴムチューブ付きのため、車体等を傷付ける心配がなく安心です。

対象商品 : 21487086
2022-05-20
用途: 車のバンパーなどのクリップ外しに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

先端部が少し狭いためヤスリで削り広げました。
他は問題なく使用できます、ボディにあたる部分に傷つき防止のカバーがあるので
良いと思います。

対象商品 : 21487086
2021-05-14
用途: 車のクリップ外し
電気・ガス・熱供給・水道業

・保護ラバー付きなので傷防止になり、気にせず使いやすかった。

対象商品 : 21487086
2021-02-01
用途: クリップ外し
有限会社吉原商会

小さいクリップを外すのにとっても良い感じです
今日は日野プロフィアのボンネットの細かいゴム部品を外すのに重宝しました

対象商品 : 21487095
2019-03-01
用途: 車の整備
製造業

愛車のメンテナンスで使用した。専用工具は使い勝手がとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする