ケーブルグランド用レンチ Felca

ケーブルグランド用レンチ Felca - ワイドミュラーケーブルグランド用レンチ Felca - ワイドミュラーケーブルグランド用レンチ Felca - ワイドミュラー
(1件のレビュー)

スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。
確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。

用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214868249015980000758-5012204240【ケーブルグランド】24~36
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
214868159015900000758-5004190190【ケーブルグランド】11~24
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 防水ケーブルの接続時
製造業

締めこむ機能は満足
締めこみトルクの計測・コントロールができると、より良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする