ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー - アイデアル(IDEAL)
(2件のレビュー)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。

セット内容平刃3枚、丸刃1枚内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148052445-162仕上り外径~3mmまで8720759-8203
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2148053345-163仕上り外径3~6mmまで8720759-8211
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2148055845-165仕上り外径5~8mmまで8720759-8238
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2148054245-164仕上り外径7~14mmまで180120759-8220
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21480542
2018-12-10
用途: 多芯ケーブルシース剥き
自動車・二輪車・自転車関連業

刃を固定するネジを締め付ける際に、刃がズレやすくてセットしずらい。
だけど、いろんな太さのケーブルのシースが剥けていいです。

対象商品 : 21480533
2017-04-17
用途: ケ-ブル製造加工用
昇辰電気株式会社

緊急使用の場合は短納期で便利ですが、価格が他商社より高いので安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする