曜日別特売

ケーブルストリッパー 替刃

ケーブルストリッパー 替刃 - アイデアル(IDEAL)ケーブルストリッパー 替刃 - アイデアル(IDEAL)
(1件のレビュー)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。

セット内容平刃3枚、丸刃1枚内容量1セット(4枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518193L-92251645-162、163、1651
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21518202L-92262545-1645
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21518202
2022-04-05
用途: 刃の劣化により交換用

青いケーブルストリッパの替え刃用です。本体は非常に頑丈なため
刃の交換だけで10年以上使っております。
替え刃もマシンの替え刃などと比べたら非常に安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする