SapiSelco
ケーブルタイ 蓄光
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-9275
材質
蓄光性ナイロン
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.08
色
白
質量(g)
29.7
最大結束径(Φmm)
24
引張強度(N)
110
最小結束径(Φmm)
2
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515122
FOS.2.2102R
オープン
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください