曜日別特売

ケーブルプロテクタ

ケーブルプロテクタ - 大研化成工業ケーブルプロテクタ - 大研化成工業ケーブルプロテクタ - 大研化成工業

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)10幅(mm)50厚さ(mm)16.5質量(kg)4.9適合ケーブル(Φmm)10内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491207CP-10X10M BK494-1543
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491216CP-10X10M GY494-1551
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491225CP-10X10M IV494-1560
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする