FESTOOL
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0~1500、低速:0~450
充電時間(分)
70
付属品
電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番
760-2804
質量(kg)
1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15910880
564529【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
162,000
¥
109,800
¥
90,980
アウトレット
¥
100,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
21482895
564529
-
¥
162,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください