木工ドリル

木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN木工ドリル - ALPEN
(27件のレビュー)

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。

用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148343761600300336133
オープン
289
318(税込)
当日出荷
2148344661600400447543
オープン
289
318(税込)
当日出荷
2148345561600500558652
オープン
319
351(税込)
当日出荷
2148346461600600669357
オープン
319
351(税込)
当日出荷
21483473616007007710969
オープン
369
406(税込)
当日出荷
21483482616008008811775
オープン
369
406(税込)
当日出荷
21483498616009009912581
オープン
429
472(税込)
当日出荷
2148350761601000101013387
オープン
469
516(税込)
当日出荷
2148351661601100111014294
オープン
619
681(税込)
当日出荷
21483525616012001210151101
オープン
649
714(税込)
当日出荷
21483534616013001310151101
オープン
819
901(税込)
当日出荷
21483543616014001410160108
オープン
829
912(税込)
当日出荷
21483552616015001510169114
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21483568616016001610178120
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21483577616018001810178120
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21483586616020002010178120
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21483568
2024-06-11
用途: 木工のボール盤で直角に穴を開ける場合
製造業

直角に精度のいい穴を開ける場合丸い軸の方がシンブレは少なくなる。最近はこの刃物に切り替えてボール盤での加工は穴の丸の精度が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 21483464
2023-07-19
用途: 木工の穴あけ時
サービス業

三角のトップが位置出しがし易く、芯ブレもなく使いやすいです。

対象商品 : 21483437
2022-04-26
用途: 木材の下穴開け

安価ですが切れ味がよく簡単に穴あけができました。他の刃径のドリルも買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21483455
2022-02-18
用途: 木材への穴あけ(特にネジのガイド穴、隠しネジのための穴あけ等)
その他業種

バリがなく穴あけ面、及び淵の盛り上がりがなく仕上がりが綺麗

対象商品 : 21483473
2022-01-05
用途: 木材の穴開けに

先三角ショートビットも購入してくらべました。穴の先端の仕上がりが、こちらの方が若干上良いような感じがします。

対象商品 : 21483525
2021-03-27
用途: 木工作業
建設業・工事業

セット品に入っていない12mm以上のサイズを使用しています。スムーズな穴の開き具合に満足しています

対象商品 : 21483507
2021-01-29
用途: ネジ穴、ダボ穴
農・林・水産業

確かに、安価で、切れ味は大変良いと思います。以前スターMでしたが、それに比べ慎重にやらないと表面、貫通した裏側がバリが出てしまいます。私個人としては、このタイプあまり好きではありません。

対象商品 : 21483464
2020-10-06
用途: 木工

安価ですが、綺麗な穴が開いて各サイズ使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする