曜日別特売

コンクリートドリルF4

コンクリートドリルF4 - ALPENコンクリートドリルF4 - ALPENコンクリートドリルF4 - ALPENコンクリートドリルF4 - ALPEN
(1件のレビュー)

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。

用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル内容量1本
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485546800003503.511050
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
21485555800004004.011050
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
21485564800004504.511050
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
21485573800004804.811050
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485582800005005.011050
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
21485616800006006.011050
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
21485625800006406.411050
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
21485634800006506.511050
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485643800007507.511050
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214856958000110011.011060
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485722800043004.311050
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214857388001250012.51000950
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485765801003403.4160100
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485774801003503.5160100
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485783801003803.8160100
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485817801004804.8160100
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
21485826801005005.0160100
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485835801005305.3160100
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485844801005505.5160100
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485853801006006.0160100
オープン429
429
472(税込)
当日出荷
21485878801006506.5160100
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485887801007007.0160100
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485896801007507.5160100
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485923801009009.0160100
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485932801009509.5160100
オープン829
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214859668010110011.0160110
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214859938010127012.7160110
オープン849
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り1点です
214860188010135013.5160110
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860278010140014.0160100
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860368010143014.3160110
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860458010145014.5160110
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
214860548010150015.0160100
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860638010160016.0160100
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860728010165016.5160110
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214860978010175017.5160110
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214861248010200020.0160110
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214861338010210021.0160110
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214861428010215021.5160110
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214861588010220022.0160110
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21486167802005305.3210150
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21486176802005505.5210150
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21486185802006006.0210150
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21486194802008008.0260200
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862038020100010.0260200
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862288020120012.0260210
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862378020125012.5260210
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862558020130013.0260210
オープン829
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862738020140014.0260210
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214862828020143014.3260210
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214863078020150015.0260210
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485616
2023-12-06
用途: コンクリートへの金物設置にコンクリートビスとセット購入して使用。
いまむら鉄工所建設業・工事業

予測以上の強靭な固定が出来て購入して良かったと大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする