ANEX
コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組
超短ビット(全長19mm)採用です。
52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途
狭い箇所でのねじ回し作業に
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
764-7565
セット内容
(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8
材質
アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼
全長(mm)
107
質量(g)
94
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482195
525-10B
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください