FESTOOL
シスロール SYS-Role.
システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番
760-2570
材質
プラスチック
幅(mm)
600
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481538
498660
¥
69,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください