曜日別特売

スーパーアクショングリップ ハンドルのみ

スーパーアクショングリップ ハンドルのみ - ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみ - ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみ - ANEX
(5件のレビュー)

ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。

トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214781173350-H
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478117
2026-01-31
用途: トイレの止水栓修理
その他業種

T字として使用することでマイナスビットに力をかける事が出来て満足しています

対象商品 : 21478117
2021-02-22
用途: スノボーに行くとき

差込みの深さが深すぎて、普通の25mmや32mmのビットでは使えない
50mmだとOKだった、もう少し説明がほしかった。

4が参考にしています
対象商品 : 21478117
2020-06-19
用途: 力の必要な錆びたプラスネジを緩めるのに使用
不動産業

こういった商品はほかにもあるけど、90度に折りたためるものはあまり無いように思います。小さなペンケースにいろいろなビットと一緒に入れて携帯しています。強度は十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 21478117
2020-07-23
用途: ビスのネジ締め作業
株式会社澤渡製作所

力のいる作業も 向きを変えれば細い所にも届く良い商品です。

対象商品 : 21478117
2020-07-14
用途: 機械の修理
サービス業

過去にセットで購入していたが ハンドル 紛失して困っていたのでありがたい。また市販のビットも使用出来るので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする