曜日別特売

スーパードライ

スーパードライ - 東洋リビングスーパードライ - 東洋リビングスーパードライ - 東洋リビングスーパードライ - 東洋リビング

独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。
マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。
ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
棚板数(枚)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
湿度調整範囲(%)
露点温度
最低到達湿度(%RH)
電源(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465054SD-151-01291473498×539×576500×580×6301~50-40(外気条件:温度20℃・湿度50%RH)0~1AC1002.8
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465063SD-302-01603477498×599×1173500×640×12271~50-40(外気条件:温度20℃・湿度50%RH)0~1AC1002.8
オープン
489,800
538,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465072SD-502-01----------
437,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465088SD-702-01----------
580,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする