曜日別特売

スターフレッシャー 3相200V

スターフレッシャー 3相200V - エムケー精工
電源(V)三相200電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465298SF-Z1100F549/-16.6/-
724,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21465307SF-Z1100F64-/9-/16.6
724,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21465316SF-Z1400A538/-23.3/-
1,373,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21465325SF-Z1400A63-/8-/23.3
1,373,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21465334SF-Z1800A538/-30/-
1,280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21465343SF-Z1800A63-/8-/30
1,280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする