曜日別特売

ストリップマスターライト替刃

ストリップマスターライト替刃 - アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライト替刃 - アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライト替刃 - アイデアル(IDEAL)

ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。

用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502556LB-1001AWG16~2245-671
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21502565LB-1002AWG24~3045-672
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21502574LB-1003AWG12~18(ヨリ線用)45-673
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21502583LB-1004AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)45-674
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする