アイデアル(IDEAL)
ストリップマスター替刃
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途
一般ビニール電線に
全長(mm)
45
質量(g)
14
内容量
1セット
注意
※刃物のみです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502364
L-4419
759-8785
45-090
AWG8~12
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21502373
L-4420
759-8793
45-091
AWG10~18
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21502382
L-4421
759-8807
45-092
AWG10~22
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21502398
L-4422
759-8815
45-093
AWG14~22
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21502407
L-4994
759-8823
45-097
AWG16~26
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21502468
L-5361
759-8874
45-098
AWG20~30
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21502547
L-8763
759-8955
45-099
AWG8、10、16、18
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表