RUKO
スパイラルステップドリル
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)
4
全長(mm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468335
101050-5
4、6、8、10、12
5
6
765-9521
ハイス
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468344
101050-5F
4、6、8、10、12
5
6
765-9539
ハイス
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21468353
101050-5T
4、6、8、10、12
5
6
765-9547
ハイス
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468362
101050-9
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6
765-9555
ハイス
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468378
101050-9E
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6
765-9563
コバルトハイス
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468387
101050-9F
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6
765-9571
ハイス
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468396
101050-9H
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6.35
765-9580
ハイス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468405
101050-9T
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6
765-9598
ハイス
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468414
101050-9TH
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
6.35
765-9601
ハイス
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください