LESSMANN
セーフティ軸付エンド型ブラシ
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール、線材:鋼線
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
毛材
鋼線
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480786
456160
752-1481
105
13000
30
28
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480454
451160
752-1472
25
15000
10
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください