LESSMANN
セーフティ軸付ホイルブラシ
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
材質(軸)
スチール
毛材
鋼線
金具幅(mm)
15
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
毛丈(mm)
外径(Φmm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479246
415160
752-1332
60
13
50
26
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479325
417160
752-1405
105
23
76
32
¥
8,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください