曜日別特売

セラトン セラミック砥石

セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石 - 双和化成(SOWA)
(2件のレビュー)

面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。

用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100内容量1個
全39種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490683CGBL-3-100280769-8461Φ3ブラック1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490692CGBR-3-100180769-8470Φ3ブラウン1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490744CGG-3-100500769-8526Φ3グリーン1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490762CGN-3-100360769-8542Φ3ネイビー1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490796CGOR-3-100250769-8551Φ3オレンジ1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490805CGP-3-1001000769-8569Φ3ピンク1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490814CGR-3-1001200769-8577Φ3レッド1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21490823CGY-3-100700769-8585Φ3イエロー1.8
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21492433CSB-1004-100400769-85934ブルー1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492442CSB-1006-100400769-86076ブルー1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21492458CSB-1010-100400769-861510ブルー2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21492467CSBL-1004-100280769-86234ブラック1
1,800
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
21492476CSBL-1006-100280769-86316ブラック1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492485CSBL-1010-100280769-864010ブラック2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492494CSBR-1004-100180769-86584ブラウン1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492503CSBR-1006-100180769-86666ブラウン1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492512CSBR-1010-100180769-867410ブラウン2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494077CSG-1004-100500769-88444グリーン1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494086CSG-1006-100500769-88526グリーン1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
21494095CSG-1010-100500769-886110グリーン2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494138CSN-1004-100360769-89094ネイビー1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494147CSN-1006-100360769-89176ネイビー1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494156CSN-1010-100360769-892510ネイビー2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494165CSOR-1004-100250769-89334オレンジ1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494174CSOR-1006-100250769-89416オレンジ1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494183CSOR-1010-100250769-895010オレンジ2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494192CSP-1004-1001000769-89684ピンク1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494208CSP-1006-1001000769-89766ピンク1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494217CSP-1010-1001000769-898410ピンク2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21494226CSR-1004-1001200769-89924レッド1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494235CSR-1006-1001200769-90006レッド1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494244CSR-1010-1001200769-901810レッド2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494707CSY-1004-100700769-90264イエロー1
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494716CSY-1006-100700769-90346イエロー1.4
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494725CSY-1010-100700769-904210イエロー2.6
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490753CGLGR-3-1003000769-8534Φ3ライトグレー1.8
3,520
取扱い終了
21494104CSLGR-1004-1003000769-88794ライトグレー1
1,980
取扱い終了
21494113CSLGR-1006-1003000769-88876ライトグレー1.4
3,080
取扱い終了
21494122CSLGR-1010-1003000769-889510ライトグレー2.6
4,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-06
用途: 漆工の研磨作業
サービス業

おそらくたぶん漆工会社さんのオリジナルとして作っているアルミナ繊維砥石の同系商品です。漆作業は、均一の面に削れること、本体が削り作業で汚れないほうが本当は良いことがあるので助かっています。
アルミナ繊維砥石は削れる面が1方向のみのためそのことも助かっております。

対象商品 : 21490744
2021-08-03
用途: ドリルビットの研ぎ直し
P.U.研究所

ドリルビットを研いだ際に内側に生じるバリを取るために購入しました。電動ドライバーの先に取り付けで低回転で回しながらビット内側の丸い溝に当てるとかなり正確に切れ味を復活させる事に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする