セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 - 双和化成(SOWA)

高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。

用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1内容量1個
全16種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492528CSDI2-1002200769-86822ブラック0.4
1,800
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
21492537CSDI2-1004200769-86914ブラック1
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492546CSDI2-1006200769-87046ブラック1.4
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492555CSDI2-1010200769-871210ブラック2.6
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492564CSDI4-1002400769-87212グレー0.4
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
21492573CSDI4-1004400769-87394グレー1
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492582CSDI4-1006400769-87476グレー1.4
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492598CSDI4-1010400769-875510グレー2.6
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492607CSDI6-1002600769-87632モスグリーン0.4
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
21492616CSDI6-1004600769-87714モスグリーン1
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492625CSDI6-1006600769-87806モスグリーン1.4
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492634CSDI6-1010600769-879810モスグリーン2.6
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492643CSDI8-1002800769-88012グリーン0.4
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492652CSDI8-1004800769-88104グリーン1
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492668CSDI8-1006800769-88286グリーン1.4
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21492677CSDI8-1010800769-883610グリーン2.6
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする