FESTOOL
ソーブレイド 木ファイン
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途
木工ファイン用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481206
491952
160
20
48
2.2
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481267
493199
210
30
52
2.4
¥
44,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481328
494605
260
30
80
2.5
¥
74,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください