曜日別特売

ソーラーケーブルストリッパー

ソーラーケーブルストリッパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
(1件のレビュー)

皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。
ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。

適合電線(mm2)4、6、10トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485056708-269-3
31,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485056
2018-04-16
用途: 太陽光発電所内ケーブル処理
電気・ガス・熱供給・水道業

ケーブルの被服が、外側内側と2つあるため、2回処理が必要であるが、1回で処理できるものがあれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする